エスコ
200x75x270mmキーフックホルダー
鍵の他にはがきや印鑑も置けるトレイ付
仕様
キーハンガー数:9個
材質
スチール(粉体塗装)
寸法(mm)
200×75×270(H)
質量(g)
570
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44136926
EA956VN-1
オープン
¥
2,100
¥
2,310
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください