エスコ
385x160x475mmパーツキャビネット
扱いにくいロール材を安全&きれいに整理できます。
ガイド&カッター付きできれいに裁断できます。
キャスター付きで移動に便利です。
適合サイズ
ロール:幅:1500mm以下 外径:800mm以下 内芯径:60/87mm
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
950×1050×1850
内容量
1個
注意
※お客様組立品
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44137093
EA957HG-1
950
1050
1850
32.6
オープン
¥
7,860
¥
8,646
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください