エスコ
2.0ton丸型フレコンバッグ[底十字]
UV剤入りで耐候性に優れています。
容量(L)
1045
耐候性
3年
材質
PP
仕様
排出口無し
タイプ
注入口全開タイプ
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
1100×1100
吊下荷重(kg)
2000
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吊下荷重(kg)
容量(L)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44138055
EA981WM-26B
2000
1045
1100×1100
PP
オープン
¥
7,010
¥
7,711
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月3日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください