エスコ
785x760mm安全掲示板(黄色)
パソコン等で作成したオリジナルの表示をポケットに差し込むだけで簡単に掲示板が作れます。
材質
ターポリン(裏面上下ゴムマグネット入り、上下パイプ入り)
仕様
A4用紙横×4枚タイプ
付属品
吊下げ紐、上部タイトル板、 下部社名入れ用白無地紙
寸法(mm)
785×760
色
黄
内容量
1個
注意
※粘着剤は付いていません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44138597
EA983BG-32
オープン
¥
9,200
¥
10,120
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください