エスコ
300x225mm案内表示板(現場事務所←)
表示内容
現場事務所←
材質
エコユニボード
寸法(mm)
225×300×1
取付穴
直径4.2mm×4ヶ所
印刷
片面印刷
内容量
1個
注意
※粘着剤は付いていません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44138658
EA983BJ-3
オープン
¥
840
¥
924
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください