エスコ
240x80mm室名板(御手洗)
表示内容
御手洗
材質
アクリル(裏面粘着テープ付)
仕様
粘着剤付き
寸法(mm)
80×240×3
印刷
片面印刷
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44138843
EA983BK-15
オープン
¥
2,260
¥
2,486
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください