エスコ
100x3mm/3mトラクッションテープ(黒/黄)
衝撃を緩和するクッションが付いています。
切り込みが入っているので手で簡単にカットできます。約10mm幅でカット可能。
注意喚起と衝突対策が同時に施工できます。
厚さ(mm)
3
材質
発泡ポリエチレン、 粘着剤:アクリル系
仕様
粘着式(アクリル系)
幅(mm)
100
質量(g)
約165
長さ(m)
3
粘着力(N/25mm)
7.8
シマ幅(mm)
黄:36、黒:32
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44139148
EA983F-142A
オープン
¥
1,700
¥
1,870
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください