エスコ
50x3mm/10mトラクッションテープ(黒/黄)
衝撃を緩和するクッションが付いています。
切り込みが入っているので手で簡単にカットできます。約10mm幅でカット可能。
注意喚起と衝突対策が同時に施工できます。
仕様
粘着式(アクリル系)
質量(g)
約355
粘着力(N/25mm)
7.8
シマ幅(mm)
黄:36、黒:32
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(m)
厚さ(mm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44139175
EA983F-146A
50
10
3
発泡ポリエチレン、 粘着剤:アクリル系
オープン
¥
3,020
¥
3,322
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください