曜日別特売

150x3mm/10mトラクッションテープ(黒/黄)

150x3mm/10mトラクッションテープ(黒/黄) - エスコ

衝撃を緩和するクッションが付いています。
切り込みが入っているので手で簡単にカットできます。約10mm幅でカット可能。
注意喚起と衝突対策が同時に施工できます。

幅(mm)150厚さ(mm)3長さ(m)10材質発泡ポリエチレン、 粘着剤:アクリル系仕様粘着式(アクリル系)質量(g)約760粘着力(N/25mm)7.8シマ幅(mm)黄:36、黒:32内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44139184EA983F-147A
オープン
8,220
9,042(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする