エスコ
37x37x15mmコーナーガード(油面用/黒/2個)
工作機械の周辺等の油を使用する場所のコーナー保護に
材質
NBR(発泡ゴム)
色
ブラック
仕様
粘着付
寸法(A×B×C)(mm)
37×37×15
厚さD(mm)
4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44139218
EA983FE-306
オープン
¥
390
¥
429
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください