エスコ
75x75x900mmクッションガード(油面用/黄)
工作機械の周辺等の油を使用する場所の保護に
大型のクッションで強い衝撃から壁面を保護します。
仕様
粘着付
材質
NBR(発泡ゴム)
長さ(mm)
900
幅(mm)
75×75
厚さ(mm)
25
色
イエロー
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44139297
EA983FE-341
オープン
¥
2,840
¥
3,124
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください