曜日別特売

75x75x900mmクッションガード(油面用/黒)

75x75x900mmクッションガード(油面用/黒) - エスコ

工作機械の周辺等の油を使用する場所の保護に
大型のクッションで強い衝撃から壁面を保護します。

厚さ(mm)25材質NBR(発泡ゴム)ブラック仕様粘着付長さ(mm)900幅(mm)75×75内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44139306EA983FE-342
オープン
2,840
3,124(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月13日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする