エスコ
420x600x50mm段差プレート
(1件のレビュー)
10t車まで乗り入れ可能
ゴム製で音鳴りも非常に少なく、車両乗り入れ時の騒音防止になります。
材質
再生ゴム
付属品
連結ボルト
寸法(mm)
50×420×600
質量(kg)
12
耐荷重(t)
10まで
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44139489
EA983FK-40
オープン
¥
8,900
¥
9,790
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください