エスコ
非常信号灯(マグネット付)
こんなお得な商品も!
非常信号灯
モノタロウ
¥
799
税込
¥
879
(696)
(1件のレビュー)
底部分マグネット付 車のボディに固定できます。
種類
非常信号灯
材質
レンズ:ポリカーボネート 本体:ABS樹脂、 アダプター:アクリル
寸法(mm)
直径32(W)×153(H)
電源
単4アルカリ乾電池×2本(付属)
本体質量(g)
約100(乾電池内蔵状態)
寿命
電池交換だけで継続的に使用可能。 車検時などにおける交換も不要。
LED使用数(個)
赤色LED9個
点灯時間
約20時間点滅 ※新品アルカリ乾電池使用時
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44139595
EA983FR-36A
オープン
¥
1,300
¥
1,430
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください