255x110mmチェーンスタンド用ベース

255x110mmチェーンスタンド用ベース - エスコ
仕様EA983FT-13、-210、-220、-251用材質ポリエチレン寸法(mm)直径255×110質量(kg)満水時:約3、 空時:約0.25タイプウォーターウェイトタイプ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44139647EA983FT-225
オープン
770
847(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

区画チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする