曜日別特売

コーン用標示板(立入禁止)

コーン用標示板(立入禁止) - エスコ

標識とミラーのセットで注意喚起と安全性の確保が両立できます。

表示内容関係者以外立入禁止材質本体:ポリエチレン 表示部:PETシール ミラー:アクリル仕様両サイドにチェーンを掛けるフック付、ビス2個付寸法(mm)280×90×410(H)質量(g)560内容量1個
注意
コーンは別売です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44139717EA983FT-601
オープン
3,400
3,740(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標示スタンド・立札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする