エスコ
コーン用標示板(進入禁止)
標識とミラーのセットで注意喚起と安全性の確保が両立できます。
表示内容
進入禁止
材質
本体:ポリエチレン 表示部:PETシール ミラー:アクリル
仕様
両サイドにチェーンを掛けるフック付、ビス2個付
寸法(mm)
280×90×410(H)
質量(g)
560
内容量
1個
注意
コーンは別売です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44139726
EA983FT-602
オープン
¥
3,400
¥
3,740
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください