380x380x700mmコーン(緑/反射無/10本)

380x380x700mmコーン(緑/反射無/10本) - エスコ

軽くて持ち運びが容易なコーンです。

材質低密度ポリエチレン寸法(mm)380×380×700(H)高さ(mm)700質量(g)850種類スタンダードデザイン無地内容量1セット(10本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44139753EA983FT-701
オープン
7,300
8,030(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする