380x380x700mmコーン(黄/反射無/10本)

380x380x700mmコーン(黄/反射無/10本) - エスコ

軽くて持ち運びが容易なコーンです。

寸法(mm)380×380×700(H)質量(g)850内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
デザイン
種類
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44139769EA983FT-702低密度ポリエチレン無地スタンダード700
オープン
7,300
8,030(税込)
翌日出荷
返品不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥17,900/税込¥19,690
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする