エスコ
380x380x700mmコーン(赤/反射無/10本)
軽くて持ち運びが容易なコーンです。
寸法(mm)
380×380×700(H)
質量(g)
850
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
色
デザイン
種類
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44139778
EA983FT-703
低密度ポリエチレン
赤
無地
スタンダード
700
オープン
¥
7,300
¥
8,030
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください