エスコ
380x380x700mmコーン(緑/反射有/10本)
軽くて持ち運びが容易なコーンです。
色
緑
仕様
反射テープ付
材質
低密度ポリエチレン
寸法(mm)
380×380×700(H)
高さ(mm)
700
質量(g)
850
種類
スタンダード
デザイン
ライン入り
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44139787
EA983FT-711
オープン
¥
9,020
¥
9,922
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください