エスコ
内径290mm/1.5kgコーンウエイト(赤)
内径(Φmm)
290
質量(kg)
1.5
材質
ポリエチレン+ポリプロピレン
寸法(mm)
360×360×30
色
レッド
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44139839
EA983FT-723
オープン
¥
1,310
¥
1,441
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください