エスコ
安全ベスト(防炎加工/オレンジ)
防炎加工を施しています。
燃え広がりにくい仕様となっております。
プラント作業の方、溶接等、火気を扱うハードな現場での作業の方に特におすすめです。
仕様
マジックテープ止
材質
反射材部分:コットン100%、 反射材裏生地:ポリエステル100%
色
オレンジ
テープ幅(mm)
50
ウエスト(cm)
95/130cm
着丈(cm)
55
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44140146
EA983R-242
オープン
¥
3,290
¥
3,619
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください