エスコ
250-1800mmセーフティループ
(1件のレビュー)
軽い伸縮なので書きやすいです。
用途
ペン、マーカー等の落下防止に
色
ブラック
材質
ウレタン
コード長さ(mm)
250/1800mm
コード径(Φmm)
直径0.8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44140198
EA983SM-81
オープン
¥
690
¥
759
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください