エスコ
36.5mmチェンジロック(4段・番号設定用キー付)
キーを持っている人だけが好きな番号に設定できます。
番号設定にキーが必要なのでイタズラや誤操作による番号変更を防止できます。
管理者と使用者の明確な区別ができます。
仕様
番号設定用キー1本付属
幅(mm)
36.5
材質(本体)
亜鉛ダイカスト
つる径(Φmm)
6.3
クリアランス(mm)
タテ:28.3、ヨコ:18.8
材質(ツル)
スチール
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44140259
EA983SV-50
オープン
¥
1,460
¥
1,606
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください