エスコ
82x53x174mmキーボックス(プッシュボタン式)
プッシュボタン部を保護する樹脂カバー付
用途
鍵の安全な受け渡しに。
幅(mm)
82
仕様
番号設定可能(12桁プッシュボタン式)
材質
本体:ダイキャスト ツル:スチール(ビニールコーティング)
外寸(mm)
82×53×174(H)
内寸(mm)
58×35×83(H)
クリアランス(mm)
タテ:47、ヨコ:36
ツル径(Φmm)
10
内容量
1個
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44140347
EA983ZA-67
オープン
¥
12,300
¥
13,530
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください