エスコ
125mmキャスター(固定金具・ステンレス製)
仕様
固定
材質
本体:ステンレス、 車輪:サーモプラスチックポリウレタン(TPU)
質量(kg)
0.7
全高(mm)
150
耐荷重(kg)
250
ベアリング
プレーンベアリング
耐熱温度(℃)
-25/70℃
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44140679
EA986LC-125A
オープン
¥
9,920
¥
10,912
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください