エスコ
150mmキャスター(自在金具・ステンレス製)
材質(車輪)
サーモプラスチックポリウレタン(TPU)
仕様
自在ブレーキ無
材質
本体:ステンレス、 車輪:サーモプラスチックポリウレタン(TPU)
質量(kg)
1.5
全高(mm)
190
ベアリング
プレーンベアリング
ストッパー
なし
耐熱温度(℃)
-25/70℃
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(kg)
許容荷重(daN)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44140706
EA986LD-150A
150
300
294
オープン
¥
19,000
¥
20,900
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください