エスコ
75mmキャスター(固定金具・微音タイプ)
静音性に優れています。
仕様
固定
材質
金具:スチール、 車輪:ゴム
穴径P(Φmm)
8.8
取付寸法X×Y(mm)
55×28
全高(mm)
90
A×B(mm)
70×47
内容量
1個
1月1日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
耐荷重(kg)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44140749
EA986PF-22
75
50
55×28
55×28
オープン
¥
650
¥
715
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください