75mmキャスター(自在金具・微音タイプ)

75mmキャスター(自在金具・微音タイプ) - エスコ

静音性に優れています。

材質(車輪)ゴム仕様自在ストッパー無材質金具:スチール、 車輪:ゴム穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(mm)55×42全高(mm)90ストッパーなしA×B(mm)70×58内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(kg)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44140767EA986PF-3275504955×4255×42
オープン
770
847(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする