エスコ
75mmキャスター(固定金具付)
仕様
固定
材質
金具:スチール、 車輪:ナイロン
穴径P(Φmm)
8.8
取付寸法X×Y(mm)
55×28
全高(mm)
90
耐荷重(kg)
65
A×B(mm)
70×47
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
取付ピッチ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44140803
EA986PF-52
75
55×42
オープン
¥
505
¥
556
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください