エスコ
65mmキャスター(自在金具付)
材質(車輪)
ナイロン
仕様
自在ストッパー無
材質
金具:スチール、 車輪:ナイロン
穴径P(Φmm)
8.8
取付寸法X×Y(mm)
55×42
全高(mm)
80
ストッパー
なし
A×B(mm)
70×47
内容量
1個
1月1日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44140819
EA986PF-61
65
55
55×42
55×42
オープン
¥
560
¥
616
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください