エスコ
100mmキャスター(自在金具・ねじ式)
材質(車輪)
ゴム
仕様
自在ストッパー無
材質
金具:ユニクロムメッキ、車輪:ゴム
ストッパー
なし
取付高H(mm)
126
ねじサイズ
M12×25mm
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(kg)
許容荷重(daN)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44140855
EA986PT-125A
100
50
49
126
オープン
¥
1,340
¥
1,474
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください