エスコ
64.0mm滑り止ゴムシート付キャスター受け皿(黒/4個)
仕様
黒(滑り止めゴムシート付)
材質
ナイロン
サイズ(mm)
C:43.5、D:64、 E:2.0、H:9.0
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44140943
EA986TS-12
オープン
¥
1,040
¥
1,144
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください