エスコ
71.5mm滑り止ゴムシート付キャスター受け皿(黒/4個)
仕様
黒(滑り止めゴムシート付)
材質
ナイロン
サイズ(mm)
C:47.0、D:71.5、 E:4.5、H:9.0
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44140959
EA986TS-13
オープン
¥
1,040
¥
1,144
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください