エスコ
20mlオイラー(ポリエチレン製)
用途
オイル、酸性液体等に
容量(mL)
20
材質
ポリエチレン
ノズル長(mm)
40
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44141108
EA990PA-21
オープン
¥
290
¥
319
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください