曜日別特売

16kgグリースチャージガンセット

16kgグリースチャージガンセット - エスコ
(1件のレビュー)

16kg、20kg缶に直接セットできます。

仕様手動式材質スチール製質量(kg)6寸法(直径Φ×高さH)(mm)350×650最大吐出量30mlホース長さ(m)1.5危険物の類別非危険物内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44141196EA991CG-9
オープン
42,200
46,420(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-04
用途: グリス漏れが酷く使い物になりません

ホース取付部の蛇腹バンドあたりからのグリス漏れが酷く全くもって使い物になりませんでした。安いモノではなかったので残念に思います。
オススメしません他メーカの物を検討した方が良いです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

グリース用注入器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする