エスコ
直径200mmじょうご(フィルター付)
耐油性に優れています。
じょうごとホースは取り外し可能
液体が飛び散るのを防ぐ形状となっています。
直径(Φmm)
200
材質
じょうご:ブリキ ノズル:高密度ポリエチレン ホース:スチール
仕様
フィルター付
先端ノズル径(Φmm)
18、22
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44141905
EA992B-16
オープン
¥
6,110
¥
6,721
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください