エスコ
直径120x230mm部品洗浄ざる(ステンレス製)
材質
ステンレス(18-8)
形状
丸型
高さ(mm)
230
直径(Φmm)
120
寸法(mm)
直径120×230
メッシュ
16
線径(mm)
0.29
目開き(mm)
1.3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44142036
EA992C-101
オープン
¥
1,520
¥
1,672
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください