エスコ
直径150x285mm部品洗浄ざる(ステンレス製)
材質
ステンレス(18-8)
形状
丸型
高さ(mm)
285
直径(Φmm)
150
寸法(mm)
直径150×285
メッシュ
40
線径(mm)
0.16
目開き(mm)
0.47
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44142079
EA992C-107
オープン
¥
1,790
¥
1,969
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください