エスコ
直径232mmじょうご(ステンレス製)
直径(Φmm)
232
材質
ステンレス(18-8)
仕様
フィルターなし
構造
空気抜き構造
先端ノズル径(Φmm)
22
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44142289
EA992CD-6
オープン
¥
8,120
¥
8,932
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください