エスコ
340x290x150mm部品洗浄ざる(ステンレス製)
材質
ステンレス(18-8)
形状
角型
高さ(mm)
150
外形寸法(幅W×奥行D)(mm)
340×290
仕様
取手無し
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
340×290×150
メッシュ
5
線径(mm)
0.75
目開き(mm)
4.33
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44142404
EA992CE-51
オープン
¥
9,050
¥
9,955
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください