エスコ
260x102x67mm洗浄かご(ステンレス製)
材質
ステンレス(18-8)
形状
角型
高さ(mm)
67
外形寸法(幅W×奥行D)(mm)
260×102
線径(Φmm)
4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
260×102×67
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44142517
EA992CE-153
オープン
¥
6,530
¥
7,183
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください