エスコ
249x202x35mm部品洗浄ざる(ステンレス製)
材質
ステンレス(18-8)
形状
角型
高さ(mm)
35
外形寸法(幅W×奥行D)(mm)
249×202
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
249×202×35
線径(mm)
0.57
目開き(mm)
3.34
内容量
1個
1月1日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44142526
EA992CG-71
オープン
¥
2,590
¥
2,849
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください