曜日別特売

直径470x635mm/80Lごみかご

直径470x635mm/80Lごみかご - エスコ
材質本体:エキスパンドメタルPEコーティング、 底:スチールPEコーティング容量(L)80寸法(mm)直径470×直径380×635質量(kg)4.3フタの種類オープン式商品タイプ本体内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44142894EA995AA-96
オープン
10,500
11,550(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする