曜日別特売

660x640x940mm/236Lダストカート

660x640x940mm/236Lダストカート - エスコ
材質フレーム:スチール (有色クロメートメッキ) 袋:ナイロン容量(L)236寸法(mm)660×640×940(H)質量(kg)6.5キャスター径(Φmm)直径100ゴミ袋サイズ590×590×680(H)内容量1個
注意
※替袋はEA995AA-52A/-53Bをご使用下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44143025EA995AA-232
オープン
25,500
28,050(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする