エスコ
直径500x740mm/110Lごみかご
150Lのポリ袋が使用できます。
材質
本体:エキスパンドメタルPEコーティング、 底:スチールPEコーティング
容量(L)
110
寸法(mm)
直径500×直径390×740
質量(kg)
5.3
グリーン購入法
適合
フタの種類
オープン式
商品タイプ
本体
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44143034
EA995AA-246
オープン
¥
20,200
¥
22,220
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください