曜日別特売

460x480x600mm帯電防止収納袋

460x480x600mm帯電防止収納袋 - エスコ

精密電子工場や化学薬品工場などのごみ収集に。
ホコリや花粉、細菌を付着させにくい収納袋です。

用途EA995AA-256用材質ナイロン(導電性繊維入り)寸法(mm)460×480×600(H)サイズ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44143043EA995AA-261
オープン
12,000
13,200(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする