曜日別特売

710x660x950mmダストカート

710x660x950mmダストカート - エスコ
材質フレーム:ポリウレタン 布袋:ナイロン容量(L)170仕様腐食に強い樹脂タイプ質量(kg)8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)710(W)×660(D)×950(H)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44143068EA995AA-271
オープン
27,000
29,700(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする