エスコ
900x600x800mm/650Lダストボックス(折畳式)
(1件のレビュー)
底面が空いているので、ゴミ枠のセットもゴミの回収も簡単です。
材質
ネット部:PET再生樹脂、 支柱:FRP、 取手・枠:ポリエチレン
容量(L)
650
仕様
折りたたみ式
質量(kg)
2.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900(W)×900(D)×800(H)
グリーン購入法
適合
フタの種類
かぶせ式
商品タイプ
本体+フタ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44143104
EA995AA-372
オープン
¥
32,200
¥
35,420
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください